Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Siemens - Infeed 50/70 mm2.Skruklemmetilkopling - 3RA6813-8AB

Siemens
KopierKopier
Siemens - Infeed 50/70 mm2.Skruklemmetilkopling

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 100 A

  • Antall poler - 3

  • Utførelse som samleskinneadapter - nei

  • Utførelse som innbyggingsapparat - Ja

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209725355

Elnummer

4161364

Leverandørens varenummer

3RA6813-8AB

Typebeskrivelse

4161364

Merkestrøm In:

100 A

Antall poler:

3

Utførelse som samleskinneadapter:

nei

Utførelse som innbyggingsapparat:

Ja

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Infeed venstre tilkobling hovedkrets: skruklemme, 3 slots Kompaktstartere tilkobling maks. 50 MM2 / 70 MM2

Siemens

Et Siemens-produkt

Oppdag Siemens-serien