Siemens - Infeed adapter 45mm - 3RA6890-0BA

Siemens
KopierKopier
Siemens - Infeed adapter 45mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 25 A

  • Antall poler - 3

  • Utførelse som samleskinneadapter - nei

  • Utførelse som innbyggingsapparat - Ja

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209725423

Elnummer

4161375

Leverandørens varenummer

3RA6890-0BA

Typebeskrivelse

4161375

Merkestrøm In:

25 A

Antall poler:

3

Utførelse som samleskinneadapter:

nei

Utførelse som innbyggingsapparat:

Ja

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Andre

Adapter 45 MM for motorbeskyttelse 3RV102. kabeltverrsnitt AWG10