Siemens - Infeed BLOKK.25/35 mm2.fjærklemmetilkopling - 3RA6830-5AC

Siemens
KopierKopier
Siemens - Infeed BLOKK.25/35 mm2.fjærklemmetilkopling

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 63 A

  • Antall poler - 3

  • Utførelse som samleskinneadapter - nei

  • Utførelse som innbyggingsapparat - Ja

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Tilkobling med fjærklemme

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209725348

Elnummer

4161370

Leverandørens varenummer

3RA6830-5AC

Typebeskrivelse

4161370

Merkestrøm In:

63 A

Antall poler:

3

Utførelse som samleskinneadapter:

nei

Utførelse som innbyggingsapparat:

Ja

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Tilkobling med fjærklemme

Infeed høyre eller venstre, tilkobling hovedkrets: fjærklemmetilkobling, klemme maks. 25 MM2