Siemens - Infeed PE.25/35 mm2.Skruklemmetilkopling - 3RA6860-6AB

Siemens
KopierKopier
Siemens - Infeed PE.25/35 mm2.Skruklemmetilkopling

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 63 A

  • Antall poler - 1

  • Utførelse som samleskinneadapter - nei

  • Utførelse som innbyggingsapparat - Ja

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Sirius

EAN/GTIN

4011209725379

Elnummer

4161372

Leverandørens varenummer

3RA6860-6AB

Typebeskrivelse

4161372

Merkestrøm In:

63 A

Antall poler:

1

Utførelse som samleskinneadapter:

nei

Utførelse som innbyggingsapparat:

Ja

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

PE Infeed, tilkobling hovedkrets: skruklemme, klemme maks 25 MM2 / 35 MM2