Siemens - Infeed PE-TAPP.6/10 mm2.Skruklemmetilkopling - 3RA6870-4AB

Siemens
KopierKopier
Siemens - Infeed PE-TAPP.6/10 mm2.Skruklemmetilkopling

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 63 A

  • Antall poler - 1

  • Utførelse som samleskinneadapter - nei

  • Utførelse som innbyggingsapparat - Ja

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209725393

Elnummer

4161374

Leverandørens varenummer

3RA6870-4AB

Typebeskrivelse

4161374

Merkestrøm In:

63 A

Antall poler:

1

Utførelse som samleskinneadapter:

nei

Utførelse som innbyggingsapparat:

Ja

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Infeed PE-tapp, tilkobling hovedkrets: skruklemme