Siemens - Infeed PE-TAPP.6 mm2.fjærklemmetilkopling - 3RA6870-3AC

Siemens
KopierKopier
Siemens - Infeed PE-TAPP.6 mm2.fjærklemmetilkopling

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 63 A

  • Antall poler - 1

  • Utførelse som samleskinneadapter - nei

  • Utførelse som innbyggingsapparat - Ja

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Tilkobling med fjærklemme

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209725409

Elnummer

4161373

Leverandørens varenummer

3RA6870-3AC

Typebeskrivelse

4161373

Merkestrøm In:

63 A

Antall poler:

1

Utførelse som samleskinneadapter:

nei

Utførelse som innbyggingsapparat:

Ja

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Tilkobling med fjærklemme

Infeed PE-tapp, tilkobling hovedkrets: fjærklemmetilkobling