Siemens - IRC Antenne ANT 896-4ME for GSM (2G), UMTS (3G) og LTE (4G) nettverk - 6GK5896-4ME00-0AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antenneforsterkning - 3 dBi
Tilkobling - N
Monteringsmetode - Andre
Egnet for innendørsbruk - Ja
Egnet for utendørsbruk - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4019169855365
Elnummer
4505402
Leverandørens varenummer
6GK5896-4ME00-0AA0
Typebeskrivelse
4505402
Antenneforsterkning:
3 dBi
Tilkobling:
N
Monteringsmetode:
Andre
Egnet for innendørsbruk:
Ja
Egnet for utendørsbruk:
Ja
Åpningsvinkel horisontal:
360 °
Åpningsvinkel vertikal:
-99999 °
Tilkoblingstype:
Kontakt
Med tilkoblingskabel:
nei
Lengde på tilkoblingskabel:
-99999 m
Høyde:
61 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Omgivelsestemperatur under drift:
-40...70 °C


