Siemens - IWLAN HYBRIDKABEL ETHERNET OG - 6XV1870-2J
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Datakabel - Ja
Datakabel glassfiber - nei
Energikabel - Ja
Koaksialkabel - nei
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt - 85 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4019169831062
Elnummer
4504442
Leverandørens varenummer
6XV1870-2J
Typebeskrivelse
4504442
Datakabel:
Ja
Datakabel glassfiber:
nei
Energikabel:
Ja
Koaksialkabel:
nei
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
85 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
85 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
85 mm
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten


