Siemens - JFA 2-pol C16 30mA 10kA,I2=1,2, tilfredstiller NEK 400 for bruk i bolig, benyttes i IT/TN/TT anlegg - 5SU1324-7FM16

Siemens
KopierKopier
Siemens - JFA 2-pol C16 30mA 10kA,I2=1,2, tilfredstiller NEK 400 for bruk i bolig, benyttes i IT/TN/TT anlegg

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Poltall (totalt):

Nominell feilstrøm:

Utløsningskarakteristikk:

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Poltall (totalt) - 2

  • Merkestrøm - 16 A

  • Nominell feilstrøm - 0,03 A

  • Lekkasjestrømtype - A

  • Medkoblende nulleder - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Sentron

EAN/GTIN

4001869484228

Elnummer

1645488

Leverandørens varenummer

5SU1324-7FM16

Typebeskrivelse

1645488

Poltall (totalt):

2

Merkestrøm:

16 A

Nominell feilstrøm:

0,03 A

Lekkasjestrømtype:

A

Medkoblende nulleder:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

3

Antall beskyttede poler:

2

Merkespenning:

230 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

264 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Energibegrensningsklasse:

3

Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009:

10 kA

Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2:

20 kA

Nominell kortslutningskapasitet lcn iflg. EN 61009-1:

10 kA

Støtstrømskapasitet:

1 kA

Spenningstype:

AC

Frekvens:

50 Hz

Utløsningskarakteristikk:

C

Med forriglingsmekanisme:

Ja

Overspenningskategori:

3

Forurensningsgrad:

2

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...55 °C

Innbyggingsdybde:

70 mm

Beskyttelse mot feilutløsing:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,75...35 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,75...35 mm²

Jordfeilautomat, 2-pol, 16A, C karakteristikk, 30 mA, Icn=10 kA, Icu=20kA, I2=1,2xIn, type tilfredstiller krav i NEK400 for bruk i bolig, tiltrekningsmoment 3 Nm, type A, kabeltverrsnitt 0,75-35mm2, kan benyttes i IT/TT/TN anlegg