Siemens - Jordfeilautomat, 1+N-pol, 25A, C karakteristikk, type A, 300 mA, Icn=10 kA, Icu=20kA, D=82mm
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall beskyttede poler - 1
Merkestrøm - 25 A
Nominell feilstrøm - 0,3 A
Lekkasjestrømtype - A
Medkoblende nulleder - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869308265
Elnummer
1645461
Leverandørens varenummer
5SU1654-7KK25
Typebeskrivelse
Kombinert jordfeilbryter/elementautomat
Antall beskyttede poler
1
Merkestrøm
25 A
Nominell feilstrøm
0,3 A
Lekkasjestrømtype
A
Medkoblende nulleder
Ja
Poltall (totalt)
2
Merkespenning
230 V
Nominell isolasjonspenning Ui
264 V
Merkespenningstyrke Uimp
4 kV
Energibegrensningsklasse
3
Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009
10 kA
Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2
20 kA
Nominell kortslutningskapasitet lcn iflg. EN 61009-1
10 kA
Utkoblingskarakteristikk
Ikke forsinket
Støtstrømskapasitet
1 kA
Spenningstype
AC
Frekvens
50 Hz
Utløsningskarakteristikk
C
Med forriglingsmekanisme
Ja
Overspenningskategori
3
Forurensningsgrad
2
Omgivelsestemperatur under drift
-25...55 °C
Bredde i antall modulmellomrom
2
Innbyggingsdybde
70 mm
Innfelt montasje
Nei
Beskyttelse mot feilutløsing
Ja
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet
0,75...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet
0,75...35 mm²
Jordfeilautomat, 1+N-pol, 25A, C karakteristikk, type A, 300 mA, Icn=10 kA, Icu=20kA, D=82mm, tiltrekningsmoment 3 Nm, kabeltverrsnitt 0,75-35mm2