Siemens - Jordfeilautomat, 2P, 25A, Type A 30mA, B-Kar, 2MW, Icn=10kA,tverrsnitt 35mm2, moment 2Nm
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall beskyttede poler - 2
Merkestrøm - 25 A
Nominell feilstrøm - 0,03 A
Lekkasjestrømtype - A
Medkoblende nulleder - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869561851
Elnummer
1612907
Leverandørens varenummer
5SU1324-6FP25
Typebeskrivelse
1612907
Antall beskyttede poler
2
Merkestrøm
25 A
Nominell feilstrøm
0,03 A
Lekkasjestrømtype
A
Medkoblende nulleder
Ja
Poltall (totalt)
2
Merkespenning
240 V
Nominell isolasjonspenning Ui
230 V
Merkespenningstyrke Uimp
0,25 kV
Energibegrensningsklasse
3
Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009
4,5 kA
Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2
10 kA
Nominell kortslutningskapasitet lcn iflg. EN 61009-1
10 kA
Utkoblingskarakteristikk
Ikke forsinket
Støtstrømskapasitet
5 kA
Spenningstype
AC
Frekvens
50 Hz
Utløsningskarakteristikk
B
Med forriglingsmekanisme
Nei
Overspenningskategori
3
Forurensningsgrad
3
Omgivelsestemperatur under drift
-25...40 °C
Bredde i antall modulmellomrom
2
Innbyggingsdybde
70 mm
Innfelt montasje
Nei
Beskyttelse mot feilutløsing
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet
35...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet
35...35 mm²
Jordeilautomater 2 pol for 230V. Jordfeilautomater 3 pol kun for 400V. 4 pol jordfeilautomater for 230V eller 400V. Alle typer har indikasjon om det er overalst/kortslutning eller jordfeil.