Siemens - Jordfeilautomat, 4P, 10A, Type A 300mA, C-Kar, 6 kA, Un: 230/400V,tverrsnitt 35mm2, moment 2Nm - 5SU1646-7FP10

Siemens
KopierKopier
Siemens - Jordfeilautomat, 4P, 10A, Type A 300mA, C-Kar, 6 kA, Un: 230/400V,tverrsnitt 35mm2, moment 2Nm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Poltall (totalt) - 4

  • Merkestrøm - 10 A

  • Nominell feilstrøm - 0,3 A

  • Lekkasjestrømtype - A

  • Medkoblende nulleder - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869578293

Elnummer

1612974

Leverandørens varenummer

5SU1646-7FP10

Typebeskrivelse

1612974

Poltall (totalt):

4

Merkestrøm:

10 A

Nominell feilstrøm:

0,3 A

Lekkasjestrømtype:

A

Medkoblende nulleder:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Antall beskyttede poler:

4

Merkespenning:

400 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

500 V

Merkespenningstyrke Uimp:

0,25 kV

Energibegrensningsklasse:

3

Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009:

4,5 kA

Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2:

6 kA

Nominell kortslutningskapasitet lcn iflg. EN 61009-1:

6 kA

Utkoblingskarakteristikk:

Ikke forsinket

Støtstrømskapasitet:

0,25 kA

Spenningstype:

AC

Frekvens:

50 Hz

Utløsningskarakteristikk:

C

Med forriglingsmekanisme:

nei

Overspenningskategori:

3

Forurensningsgrad:

3

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...40 °C

Innbyggingsdybde:

70 mm

Beskyttelse mot feilutløsing:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1...35 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1...35 mm²

Jordeilautomater 2 pol for 230V. Jordfeilautomater 3 pol kun for 400V. 4 pol jordfeilautomater for 230V eller 400V. Alle typer har indikasjon om det er overalst/kortslutning eller jordfeil.