Siemens - Jordfeilautomat+afd, TN, 6kA, 18mm, C16 - 5SV6316-7KK16
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - DIN-skinne
Type strømtilkobling - Skrukobling
Antall innganger - 2
Spenningstype for betjening - AC
Antall NO-kontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869565156
Elnummer
1613027
Leverandørens varenummer
5SV6316-7KK16
Typebeskrivelse
1613027
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Antall innganger:
2
Spenningstype for betjening:
AC
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Høyde:
90 mm
Bredde:
18 mm
Dybde:
70 mm
5SV6 er en kompakt jordfeilautomat med lysbuevakt for TN anlegg. Bredde er kun 18mm. Lages i 16A og 20A typer som kan benyttes for bolig.


