Ny til lager!

Siemens - Jordfeilautomat TN 6 kA,18mm, 30mA C20, el - 5SV9316-7NK20

Siemens
KopierKopier
Siemens - Jordfeilautomat TN 6 kA,18mm, 30mA C20, el

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Nominell feilstrøm:

0,03 A

Poltall (totalt):

2
Se tilgjengelige varianter4

Utløsningskarakteristikk:

C

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall beskyttede poler - 2

  • Merkestrøm - 20 A

  • Nominell feilstrøm - 0,03 A

  • Lekkasjestrømtype - A

  • Medkoblende nulleder - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4001869418056

Elnummer

1613014

Leverandørens varenummer

5SV9316-7NK20

Typebeskrivelse

1613014

Antall beskyttede poler:

2

Merkestrøm:

20 A

Nominell feilstrøm:

0,03 A

Lekkasjestrømtype:

A

Medkoblende nulleder:

Ja

Poltall (totalt):

2

Merkespenning:

230 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

250 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Energibegrensningsklasse:

3

Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2:

6 kA

Nominell kortslutningskapasitet lcn iflg. EN 61009-1:

6 kA

Utkoblingskarakteristikk:

Ikke forsinket

Støtstrømskapasitet:

1 kA

Spenningstype:

AC

Frekvens:

50/60 Hz

Utløsningskarakteristikk:

C

Med forriglingsmekanisme:

nei

Overspenningskategori:

3

Forurensningsgrad:

2

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Innbyggingsdybde:

70 mm

Innfelt montasje:

Ja

Beskyttelse mot feilutløsing:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

5SV1 er en kompakt jordfeilautomat for TN anlegg. Bredde er kun 18mm. Lages i 16A og 20A typer som kan benyttes for bolig.