Siemens - Jordfeilbryter 4/63/0,03 TYPE B. Sigres versjon for krevende miljøer, korttidforsinket.
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Merkestrøm - 63 A
Nominell feilstrøm - 30 A
Lekkasjestrømtype - B
Bredde i antall modulmellomrom - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869549040
Elnummer
1645154
Leverandørens varenummer
5SV3346-4
Typebeskrivelse
1645154
Antall poler
4
Merkestrøm
63 A
Nominell feilstrøm
30 A
Lekkasjestrømtype
B
Bredde i antall modulmellomrom
4
Merkespenning
400 V
Nominell isolasjonspenning Ui
-99999 V
Merkespenningstyrke Uimp
0,8 kV
Monteringsmetode
DIN-skinne
Selektiv beskyttelse
Nei
Korttidsforsinket type
Ja
Kortslutningsfasthet (lcw)
10 kA
Støtstrømskapasitet
3 kA
Spenningstype
AC/DC
Med forriglingsmekanisme
Ja
Frekvens
50 Hz
Tilleggsinnretning mulig
Ja
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Innbyggingsdybde
70 mm
Omgivelsestemperatur under drift
-25...45 °C
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet
0,75...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet
0,75...35 mm²
Eksplosjonssikker
Nei
3SV jordfeilbryter type B sikrer alle typer feilstrømmer. Den har spesiell Sigres funksjon så den kan benyttes i installasjoner med krevende miljø som landbruk, svømmehaller, ikke oppvarmede rom, gartnerier, kaianlegg og områder der det kan forekomme korrosive gasser. Testintervall er helt opp tol 4 år.