Siemens - Jordfeilbryter BL.2P 80/100 300MA - 5SM2627-6

Siemens
KopierKopier
Siemens - Jordfeilbryter BL.2P 80/100 300MA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 2

  • Merkestrøm - 100 A

  • Nominell feilstrøm - 300 A

  • Lekkasjestrømtype - A

  • Bredde i antall modulmellomrom - 3,5

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869144115

Elnummer

1642861

Leverandørens varenummer

5SM2627-6

Typebeskrivelse

1642861

Antall poler:

2

Merkestrøm:

100 A

Nominell feilstrøm:

300 A

Lekkasjestrømtype:

A

Bredde i antall modulmellomrom:

3,5

Merkespenning:

230 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

460 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Selektiv beskyttelse:

nei

Korttidsforsinket type:

nei

Kortslutningsfasthet (lcw):

10 kA

Støtstrømskapasitet:

1 kA

Spenningstype:

AC

Med forriglingsmekanisme:

nei

Frekvens:

50 Hz

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Innbyggingsdybde:

70 mm

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...45 °C

Forurensningsgrad:

2

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

6...50 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

6...50 mm²

Eksplosjonssikker:

nei

Jordfeilblokk for automat 5SX6+7 , 80/100A 2-pol IFN 0.3A 230V