Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Siemens - Jordfeilbryter BR.BL 3 P 6/63 300 - 5SM2635-6

Siemens
KopierKopier
Siemens - Jordfeilbryter BR.BL 3 P 6/63 300

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 3

  • Merkestrøm - 63 A

  • Nominell feilstrøm - 300 A

  • Lekkasjestrømtype - A

  • Bredde i antall modulmellomrom - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869227313

Elnummer

1642995

Leverandørens varenummer

5SM2635-6

Typebeskrivelse

1642995

Antall poler:

3

Merkestrøm:

63 A

Nominell feilstrøm:

300 A

Lekkasjestrømtype:

A

Bredde i antall modulmellomrom:

3

Merkespenning:

400 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

460 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Selektiv beskyttelse:

nei

Korttidsforsinket type:

nei

Kortslutningsfasthet (lcw):

10 kA

Støtstrømskapasitet:

1 kA

Spenningstype:

AC

Med forriglingsmekanisme:

nei

Frekvens:

50 Hz

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Innbyggingsdybde:

70 mm

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...45 °C

Forurensningsgrad:

2

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1,5...25 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1,5...25 mm²

Eksplosjonssikker:

nei

Jordfeilblokk for automat 5SY TYPE A (PSE/SSF), D=70MM 0.3-63A 3-pol IFN 0.3A 400V