Siemens - Jordfeilbryter BRYT.BL. 4P 6/40 30MA
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Merkestrøm - 40 A
Nominell feilstrøm - 30 A
Lekkasjestrømtype - A
Bredde i antall modulmellomrom - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4001869171043
Elnummer
1642853
Leverandørens varenummer
5SM2342-6
Typebeskrivelse
1642853
Antall poler
4
Merkestrøm
40 A
Nominell feilstrøm
30 A
Lekkasjestrømtype
A
Bredde i antall modulmellomrom
3
Merkespenning
400 V
Nominell isolasjonspenning Ui
460 V
Merkespenningstyrke Uimp
4 kV
Monteringsmetode
DIN-skinne
Selektiv beskyttelse
Nei
Korttidsforsinket type
Nei
Kortslutningsfasthet (lcw)
10 kA
Støtstrømskapasitet
1 kA
Spenningstype
AC
Med forriglingsmekanisme
Nei
Frekvens
50 Hz
Tilleggsinnretning mulig
Ja
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Innbyggingsdybde
70 mm
Omgivelsestemperatur under drift
-25...45 °C
Forurensningsgrad
2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet
1,5...25 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet
1,5...25 mm²
Eksplosjonssikker
Nei
Jordfeilblokk for automat 5SY TYPE A (PSE/SSF), T=70MM 0.3-40A 4-pol IFN 30MA 400V