Siemens - Jordfeilbryter type A 16A 1+N-pol 30ma 2MW 24V-125V - 5SV3311-6KK13

Siemens
KopierKopier
Siemens - Jordfeilbryter type A 16A 1+N-pol 30ma 2MW 24V-125V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall poler:

Se tilgjengelige varianter4

Merkestrøm:

Se tilgjengelige varianter100 A
Se tilgjengelige varianter125 A

Nominell feilstrøm:

Se tilgjengelige varianter0,002 A
Se tilgjengelige varianter100 A
Se tilgjengelige varianter300 A
Se tilgjengelige varianter500 A
Se tilgjengelige varianter1000 A

Bredde i antall modulmellomrom:

Se tilgjengelige varianter1
Se tilgjengelige varianter3
Se tilgjengelige varianter3,5
Se tilgjengelige varianter4
Se tilgjengelige varianter5

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 2

  • Merkestrøm - 16 A

  • Nominell feilstrøm - 30 A

  • Lekkasjestrømtype - A

  • Bredde i antall modulmellomrom - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 1.96 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4001869430447

Elnummer

1645181

Leverandørens varenummer

5SV3311-6KK13

Typebeskrivelse

1645181

Antall poler:

2

Merkestrøm:

16 A

Nominell feilstrøm:

30 A

Lekkasjestrømtype:

A

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Merkespenning:

125 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

-99999 V

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Selektiv beskyttelse:

nei

Korttidsforsinket type:

nei

Kortslutningsfasthet (lcw):

10 kA

Støtstrømskapasitet:

1 kA

Spenningstype:

AC

Med forriglingsmekanisme:

Ja

Frekvens:

50 Hz

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Innbyggingsdybde:

70 mm

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...45 °C

Forurensningsgrad:

2

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,75...35 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,75...35 mm²

Eksplosjonssikker:

nei

Jordfeilbryter type A 16A 1+N-pol 30mA 2 modulbredder . Spenning AC 24V-125V