Siemens - Jordfeilbryter type A, momentan, 2-pol, 16A 10MA - 5SV3111-6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Merkestrøm:
16 ANominell feilstrøm:
10 AGrunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 2
Merkestrøm - 16 A
Nominell feilstrøm - 10 A
Lekkasjestrømtype - A
Bredde i antall modulmellomrom - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 2.36 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4001869429618
Elnummer
1645108
Leverandørens varenummer
5SV3111-6
Typebeskrivelse
1645108
Antall poler:
2
Merkestrøm:
16 A
Nominell feilstrøm:
10 A
Lekkasjestrømtype:
A
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Merkespenning:
230 V
Nominell isolasjonspenning Ui:
-99999 V
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Selektiv beskyttelse:
nei
Korttidsforsinket type:
nei
Kortslutningsfasthet (lcw):
10 kA
Støtstrømskapasitet:
1 kA
Spenningstype:
AC
Med forriglingsmekanisme:
Ja
Frekvens:
50 Hz
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Innbyggingsdybde:
70 mm
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...45 °C
Forurensningsgrad:
2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,75...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,75...35 mm²
Eksplosjonssikker:
nei


