Siemens - Jordfeilbryter type A, momentan, 4-pol, 80A 500MA
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Merkestrøm - 80 A
Nominell feilstrøm - 500 A
Lekkasjestrømtype - A
Bredde i antall modulmellomrom - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869427911
Elnummer
1645137
Leverandørens varenummer
5SV3747-6
Typebeskrivelse
1645137
Antall poler
4
Merkestrøm
80 A
Nominell feilstrøm
500 A
Lekkasjestrømtype
A
Bredde i antall modulmellomrom
4
Merkespenning
400 V
Nominell isolasjonspenning Ui
-99999 V
Monteringsmetode
DIN-skinne
Selektiv beskyttelse
Nei
Korttidsforsinket type
Nei
Kortslutningsfasthet (lcw)
10 kA
Støtstrømskapasitet
1 kA
Spenningstype
AC
Med forriglingsmekanisme
Ja
Frekvens
50 Hz
Tilleggsinnretning mulig
Ja
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Innbyggingsdybde
70 mm
Omgivelsestemperatur under drift
-25...45 °C
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet
0,75...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet
0,75...35 mm²
Eksplosjonssikker
Nei
Jordfeilbryter 5SV3 type A, momentan, 4-pol, 80A 500MA, tiltrekningsmoment 2,5 Nm