Siemens - Jordfeilbryter type F 80A 2-p 30MA tiltrekningsmoment 2,5-3,0 Nm, kabeltverrsnitt 1-35 mm2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 2
Merkestrøm - 80 A
Nominell feilstrøm - 30 A
Lekkasjestrømtype - F
Bredde i antall modulmellomrom - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869484402
Elnummer
1645464
Leverandørens varenummer
5SV3317-3
Typebeskrivelse
1645464
Antall poler
2
Merkestrøm
80 A
Nominell feilstrøm
30 A
Lekkasjestrømtype
F
Bredde i antall modulmellomrom
2
Merkespenning
230 V
Monteringsmetode
DIN-skinne
Selektiv beskyttelse
Nei
Korttidsforsinket type
Ja
Kortslutningsfasthet (lcw)
10 kA
Støtstrømskapasitet
3 kA
Spenningstype
AC
Med forriglingsmekanisme
Ja
Frekvens
50 Hz
Tilleggsinnretning mulig
Ja
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Innbyggingsdybde
70 mm
Omgivelsestemperatur under drift
-25...45 °C
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet
0,75...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet
0,75...35 mm²
Eksplosjonssikker
Nei
5SV jordfeilbryter serie erstatter 5SM3 jordfeilbryter serie. Samleskinner 5ST som benyttes til automater benyttes også for 5SV. Standard 5ST serie hjelpekontakter, feilsignalkontakter, underspenningsspole og shunttrip benyttes på 5SV jordfeilbrytere. 5SV jorfeilbrytere har designendring som samsvarer med 5SY automater og 5TL1 lastbrytere.