Siemens - JORDFEILOVERVÅKNING ANALOG, TYPE A, FEILSTRØM 0,03A TIL 5A, JUSTERBAR TID 0,02 SEK... 5 SEK - 5SV8000-6KK
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Med avtakbare klemmer - nei
Funksjon - For vekselstrømsnett
Type matespenning - AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 184...276 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869397610
Elnummer
1632163
Leverandørens varenummer
5SV8000-6KK
Typebeskrivelse
JORDFEILOVERVÅKNING ANALOG 1 kanal
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med avtakbare klemmer:
nei
Funksjon:
For vekselstrømsnett
Type matespenning:
AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
184...276 V
Forsyningsspenning ved DC:
0...0 V
Reaksjonsverdi strømstyrke 1:
30...5000 mA
Reaksjonsverdi strømstyrke 2:
30...5000 mA
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
184...276 V
Spenningsmåleområde:
184...276 V
Nominell driftsfrekvens:
50...60 Hz
Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:
0,02 s
Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:
5 s
Strømforskjellsindikasjon:
nei
Feil-lagring mulig:
Ja
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
1
Antall vekselkontakter:
0
Bredde:
36 mm
Høyde:
85 mm
Dybde:
68 mm


