Siemens - JORDFEILOVERVÅKNING DIG, FELLES ALARM 50% AV FEILSTRØM, FEILSTRØM 0,03A TIL 30A, 0,02 SEK... 10 SEK - 5SV8001-6KK
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Med avtakbare klemmer - nei
Funksjon - For vekselstrømsnett
Type matespenning - AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 184...276 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Sentron
EAN/GTIN
4001869397627
Elnummer
1632164
Leverandørens varenummer
5SV8001-6KK
Typebeskrivelse
JORDFEILOVERVÅKNING DIGITALG1 kanal
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med avtakbare klemmer:
nei
Funksjon:
For vekselstrømsnett
Type matespenning:
AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
184...276 V
Forsyningsspenning ved DC:
0...0 V
Reaksjonsverdi strømstyrke 1:
30...30000 mA
Reaksjonsverdi strømstyrke 2:
30...30000 mA
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
184...276 V
Spenningsmåleområde:
184...276 V
Nominell driftsfrekvens:
50...60 Hz
Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:
0 s
Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:
10 s
Strømforskjellsindikasjon:
Ja
Feil-lagring mulig:
Ja
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
2
Antall vekselkontakter:
0
Bredde:
54 mm
Høyde:
85 mm
Dybde:
68 mm


