Siemens - JORDKLEMME 16MM2. 2 TILK. - 8WA1011-1PK00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
PEN-funksjon mulig - Ja
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 16...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 16...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 16...16 mm²
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209226845
Elnummer
1271322
Leverandørens varenummer
8WA1011-1PK00
Typebeskrivelse
1271322
PEN-funksjon mulig:
Ja
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
16...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
16...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
16...16 mm²
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
2
Antall klemmeposisjoner per nivå:
1
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
16...16 mm²
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-25...55 °C
Bredde:
12 mm
Dybde:
53 mm
Terminalplate nødvendig:
nei
Farge:
Grønn-gul


