Siemens - JORDKLEMME M.1 TILKOBL.4MM2 - 8WA1011-1PG01
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
PEN-funksjon mulig - nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 4...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 4...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 4...4 mm²
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209160477
Elnummer
1271307
Leverandørens varenummer
8WA1011-1PG01
Typebeskrivelse
1271307
PEN-funksjon mulig:
nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
4...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
4...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
4...4 mm²
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
1
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
4...4 mm²
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-25...55 °C
Bredde:
7,2 mm
Dybde:
51 mm
Terminalplate nødvendig:
nei
Farge:
Grønn-gul


