Siemens - JORDKLEMME M.2 TILKOBL. 4MM2 - 8WA1011-1PG11
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 4...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 4...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 4...4 mm²
Merkestrøm In - 32 A
Merkespenning - 800 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209156760
Elnummer
1271309
Leverandørens varenummer
8WA1011-1PG11
Typebeskrivelse
1271309
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
4...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
4...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
4...4 mm²
Merkestrøm In:
32 A
Merkespenning:
800 V
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Farge:
Grønn-gul
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
4...4 mm²
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-25...55 °C
Bredde:
6,5 mm
Dybde:
51 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Terminalplate nødvendig:
nei
Internt koblede trinn:
nei


