Siemens - KABEL CPU <-> OP/TD/TP - 6ES7901-0BF00-0AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Annet SPS-utstyr
Lengde - 5 m
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - Andre
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - Andre
Antall poler - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Simatic S7
EAN/GTIN
4019169009577
Elnummer
4510827
Leverandørens varenummer
6ES7901-0BF00-0AA0
Typebeskrivelse
SIMATIC Tilbehør
Funksjon:
Annet SPS-utstyr
Lengde:
5 m
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:
Andre
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:
Andre
Antall poler:
0
Egnet for inngangskort PLS:
Ja
Egnet for utgangskort PLS:
nei
Egnet for digitale signaler:
Ja
Egnet for analoge signaler:
Ja


