Siemens - KABEL FOR OBT 1,5M - 6XV1830-1CH15
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere - 2
Antall snodde elementer - 1
Snoing - Bunt
Kabelskjerming - Folie + fletting
Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Simatic
EAN/GTIN
4019169400756
Elnummer
4510494
Leverandørens varenummer
6XV1830-1CH15
Typebeskrivelse
4510494
Antall ledere:
2
Antall snodde elementer:
1
Snoing:
Bunt
Kabelskjerming:
Folie + fletting
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
0,61 mm
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Forlegging i jord:
nei
Beskyttende kappe:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Andre
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Ytterdiameter omtrentlig:
5,7 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
86 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
86 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
86 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-40...70 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-40...70 °C
Kategori:
Andre
NVP verdi:
-99999 %


