Siemens - KAPPE MED PIL F/2,5MM2 - 8WA1810

Siemens
KopierKopier
Siemens - KAPPE MED PIL F/2,5MM2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Påtrykt - Symboler

  • Kodingens retning - Vannrett og loddrett

  • Modulmål - 6,2 mm

  • Farge - Gul

  • Halogenfri - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209161139

Elnummer

1271037

Leverandørens varenummer

8WA1810

Typebeskrivelse

1271037

Påtrykt:

Symboler

Kodingens retning:

Vannrett og loddrett

Modulmål:

6,2 mm

Farge:

Gul

Halogenfri:

Ja

over/merkeskilt med lyn symbol for rekkeklemme 1, 1.5 og 2.5