Siemens - KAPSLING IP55, BRED. S0 - 3RV1923-1DA00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Plast
Bredde - 105 mm
Med gjennomsiktig deksel - nei
Egnet for nødstopp - nei
Modell / utførelse - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209517868
Elnummer
4330125
Leverandørens varenummer
3RV1923-1DA00
Typebeskrivelse
4330125
Kapslingsmateriale:
Plast
Bredde:
105 mm
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Egnet for nødstopp:
nei
Modell / utførelse:
Utenpåliggende
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Høyde:
155 mm
Dybde:
126 mm
MOULDED-PLASTIC ENCLOSURE FOR WALL MOUNTING DEGREE OF PROTECTION IP55, WITH N AND PE TERMINAL LOCKABLE IN 0 POSITION 72MM


