Siemens - Kapsling IP55, bred. S00 - 3RV1913-1DA00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Plast
Bredde - 105 mm
Med gjennomsiktig deksel - nei
Egnet for nødstopp - nei
Modell / utførelse - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209517882
Elnummer
4330060
Leverandørens varenummer
3RV1913-1DA00
Typebeskrivelse
4330060
Kapslingsmateriale:
Plast
Bredde:
105 mm
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Egnet for nødstopp:
nei
Modell / utførelse:
Utenpåliggende
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Høyde:
155 mm
Dybde:
89 mm
MOULDED-PLASTIC ENCLOSURE FOR WALL MOUNTING, DEGREE OF PROTECTION IP55, WITH N AND PE TERMINAL, 72MM


