Siemens - Klips for sumtrafo for montering på skinne - 5SV8900-1KK
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Plast
Bredde - -99999 mm
Høyde - -99999 mm
Dybde - -99999 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869397825
Elnummer
1632173
Leverandørens varenummer
5SV8900-1KK
Typebeskrivelse
KLIPS FOR SUMTRAFO FOR MONTERING PÅ SKINNE
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Plast
Bredde:
-99999 mm
Høyde:
-99999 mm
Dybde:
-99999 mm
KLIPS FOR SUMTRAFO FOR MONTERING PÅ SKINNE


