Siemens - Kommunikasjonsmodul CP 1243-1 for tilkobling av SIMATIC S7-1200 til Telecontrol server basic - 6GK7243-1BX30-0XE0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet - 1
Antall hardware-grensesnitt RS232 - 0
Antall hardware-grensesnitt RS485 - 0
Støtter TCP/IP-protokoll - nei
Støtter Modbus-protokoll - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4019169297455
Elnummer
4510906
Leverandørens varenummer
6GK7243-1BX30-0XE0
Typebeskrivelse
4510906
Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:
1
Antall hardware-grensesnitt RS232:
0
Antall hardware-grensesnitt RS485:
0
Støtter TCP/IP-protokoll:
nei
Støtter Modbus-protokoll:
nei
Overføringshastighet:
100000 kBit/s
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Antall hardware-grensesnitt RS422:
0
Antall hardware-grensesnitt seriell TTY:
0
Antall hardware-grensesnitt USB:
0
Antall hardware-grensesnitt parallelle:
0
Antall HF-grensesnitt Trådløst:
0
Antall hardware-grensesnitt andre:
0
Optisk grensesnitt:
nei
Støtter Data-Highway-protokoll:
nei
Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:
nei
Støtter protokollen for Ethernet/IP:
nei
Støtter protokoll for andre bussystemer:
Ja
Radiostandard WLAN 802.11:
nei
Standardnett GPRS:
nei
Standardnett GSM:
nei
Standardnett UMTS:
nei
Redundansevne:
nei
Type dataoverføring:
Andre
Med potensial separasjon:
nei
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Bredde:
30 mm
Høyde:
110 mm
Dybde:
75 mm


