Siemens - Kompakstarter 2 stk.tilkobling hovedirektestart. Skruklemmetilkopling - 3RA6920-1A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Tilkoblingstype - Skrus
Monteringsmetode - DIN-skinne
Berøringssikker - nei
Høyde - 32 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209682450
Elnummer
4161385
Leverandørens varenummer
3RA6920-1A
Typebeskrivelse
4161385
Antall poler:
3
Tilkoblingstype:
Skrus
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Berøringssikker:
nei
Høyde:
32 mm
Bredde:
45 mm
Dybde:
30 mm
Kompakstarter 2 stk.tilkobling hovedirektestart. Skruklemmetilkopling


