Siemens - Kompaktstarter Dreierettningsvender 24V.0,32-1,25A.SKR/C - 3RA6250-1BB33

Siemens
KopierKopier
Siemens - Kompaktstarter Dreierettningsvender  24V.0,32-1,25A.SKR/C

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type motorstarter - Vendestarter

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...24 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 24...24 V

  • Nominell matespenning ved DC - 24...24 V

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 0,37 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209715189

Elnummer

4161306

Leverandørens varenummer

3RA6250-1BB33

Typebeskrivelse

4161306

Type motorstarter:

Vendestarter

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

24...24 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

24...24 V

Nominell matespenning ved DC:

24...24 V

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

0,37 kW

Driftsstrøm ved AC-3, 400V:

1,25 A

Utløseklasse:

Justerbar

Utførelse av elektrisk tilkobling for hjelpe- og styresrtømkrets:

Skrukobling

Med kortslutningsutløser:

Ja

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Nominell driftstrøm Ie:

1,25 A

Innstillingsområde for overlastutløser:

0,32...1,25 A

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

2

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Omgivelsestemperatur, øvre grense uten innskrenkinger:

60 °C

Temperaturkompensert overlastbeskyttelse:

nei

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Andre

Skinnemontering er mulig:

Ja

Med transformator:

nei

Antall kommandoposisjoner:

2

Egnet for nødstopp:

nei

Koordinasjon iflg. IEC 60947-4-3:

Klasse 2

Antall signallamper:

3

Ekstern tilbakestilling:

Ja

Med sikring:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Støtter TCP/IP-protokoll:

nei

Støtter PROFIBUS-protokoll:

nei

Støtter CAN-protokoll:

nei

Støtter INTERBUS-protokoll:

nei

Støtter ASI-protokoll:

nei

Støtter Modbus-protokoll:

nei

Støtter Data-Highway-protokoll:

nei

Støtter DeviceNet-protokoll:

nei

Støtter SUCONET-protokoll:

nei

LON-protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFInet IO:

nei

Støtter protokollen for PROFInet CBA:

nei

Støtter SERCOS-protokoll:

nei

Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:

nei

Støtter protokollen for Ethernet/IP:

nei

Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:

nei

Støtter protokollen for DeviceNet Safety:

nei

Støtter INTERBUS Safety protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFIsafe:

nei

Støtter protokollen for SafetyBUS p:

nei

Støtter protokoll for andre bussystemer:

nei

Bredde:

90 mm

Høyde:

170 mm

Dybde:

165 mm

SIRIUS, Kompaktstarter, Dreiretningsvender 690 V, 24 V AC/DC, 50 ... 60 HZ, 0.32 ... 1.25 A, IP20, hovedkrets tilkobling: plugg-inn, uten tilkobling, hjelpekrets tilkobling: skruklemme