Siemens - KONTAKTBLOKK FO-3 2S+2Ø - 3RH1921-1FA22
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 2
Antall NC-kontakter - 2
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 6 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209281417
Elnummer
4162870
Leverandørens varenummer
3RH1921-1FA22
Typebeskrivelse
4162870
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
2
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
6 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Antall feilsignalbrytere:
0
Modell / utførelse:
Pluggbar
Monteringsmetode:
Andre
Lampeholder (Fatning):
Uten


