Siemens - Kontaktelement 1Ø - 3SB2404-0C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 4 A
Type strømtilkobling - Tilkobling for kabelsko
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4011209028364
Elnummer
4333776
Leverandørens varenummer
3SB2404-0C
Typebeskrivelse
4333776
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
4 A
Type strømtilkobling:
Tilkobling for kabelsko
Monteringsmetode:
Andre
Modell / utførelse:
Pluggbar
Lampeholder (Fatning):
Uten


