Siemens - KONTAKTELEMENT 1S+1Ø - 3SB3400-0A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 10 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209117228
Elnummer
4332782
Leverandørens varenummer
3SB3400-0A
Typebeskrivelse
4332782
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
10 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Frontfeste
Lampeholder (Fatning):
Uten


