Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - KONTAKTOR 0/1/A 3NO+1NC 24V25A - 5TT5831-8

Siemens
KopierKopier
Siemens - KONTAKTOR 0/1/A 3NO+1NC 24V25A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsspenning - 440...440 V

  • Antall Ethernet-utganger - 25 A

  • Manøverspenning - 24...24 V

  • Type driftspenning - AC

  • Antall NO-kontakter - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869351551

Elnummer

4161857

Leverandørens varenummer

5TT5831-8

Typebeskrivelse

4161857

Nominell driftsspenning:

440...440 V

Antall Ethernet-utganger:

25 A

Manøverspenning:

24...24 V

Type driftspenning:

AC

Antall NO-kontakter:

3

Antall NC-kontakter:

1

Type styrespenning:

AC

Maks glødelampelast:

2000 W

Maks lysrørslast:

986 VA

Maks lysrørslast (duo-krets):

864 VA

Maks lysrørslast (parallell kompensert):

290 VA

Bryter for manuell betjening:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Innbyggingsdybde:

64 mm

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Med dag-/nattfunksjon:

nei

Støyfri:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Kontaktor 0/1 AUTOMATIC med 3 NO og 1 NC CONTACT CONTACT for 230, 400 V AC, 25 A spolspenning 24 V AC