Siemens - KONTAKTOR 0/1/A 3NO+1NC230V40A - 5TT5841-6

Siemens
KopierKopier
Siemens - KONTAKTOR 0/1/A 3NO+1NC230V40A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsspenning - 440...440 V

  • Antall Ethernet-utganger - 40 A

  • Manøverspenning - 230...230 V

  • Type driftspenning - AC

  • Antall NO-kontakter - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869351582

Elnummer

4161860

Leverandørens varenummer

5TT5841-6

Typebeskrivelse

4161860

Nominell driftsspenning:

440...440 V

Antall Ethernet-utganger:

40 A

Manøverspenning:

230...230 V

Type driftspenning:

AC

Antall NO-kontakter:

3

Antall NC-kontakter:

1

Type styrespenning:

AC

Maks glødelampelast:

4000 W

Maks lysrørslast:

2610 VA

Maks lysrørslast (duo-krets):

2340 VA

Maks lysrørslast (parallell kompensert):

1798 VA

Bryter for manuell betjening:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

3

Innbyggingsdybde:

64 mm

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Med dag-/nattfunksjon:

nei

Støyfri:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Kontaktor 0/1 AUTOMATIC med 3 NO og 1 NC CONTACT CONTACT for 230, 400 V AC, 40 A spolspenning 230 V AC