Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - KONTAKTOR 0/1/AUTO 4NO 230V63A - 5TT5850-6

Siemens
KopierKopier
Siemens - KONTAKTOR 0/1/AUTO 4NO 230V63A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsspenning - 440...440 V

  • Antall Ethernet-utganger - 63 A

  • Manøverspenning - 230...230 V

  • Type driftspenning - AC

  • Antall NO-kontakter - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869351605

Elnummer

4161862

Leverandørens varenummer

5TT5850-6

Typebeskrivelse

4161862

Nominell driftsspenning:

440...440 V

Antall Ethernet-utganger:

63 A

Manøverspenning:

230...230 V

Type driftspenning:

AC

Antall NO-kontakter:

4

Antall NC-kontakter:

4

Type styrespenning:

AC

Maks glødelampelast:

5000 W

Maks lysrørslast:

4060 VA

Maks lysrørslast (duo-krets):

3480 VA

Maks lysrørslast (parallell kompensert):

2726 VA

Bryter for manuell betjening:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

3

Innbyggingsdybde:

64 mm

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Med dag-/nattfunksjon:

nei

Støyfri:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Kontaktor 0/1 AUTOMATIC med 4 NO kontakter for 230, 400 V AC, 63 A spolspenning 230 V AC