Siemens - Kontaktor 220V- - 3TC4817-0AM4

Siemens
KopierKopier
Siemens - Kontaktor 220V-

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 220...220 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 2

  • Nominell driftseffekt ved DC-3 / DC-5 ved 440 V - 27 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Sirius

EAN/GTIN

4011209034679

Elnummer

4161513

Leverandørens varenummer

3TC4817-0AM4

Typebeskrivelse

4161513

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

220...220 V

Spenningstype for betjening:

DC

Antall hovedkontakter normalt åpne:

2

Nominell driftseffekt ved DC-3 / DC-5 ved 440 V:

27 kW

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Nominell driftsstrøm Ie ved DC-3 / DC-5 til 440 V:

75 A

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

2

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

2

For rekkemontasje:

Ja

CONTACTOR, SIZE 4, 2-POLE DC-3 AND 5,RATD.OPERAT.CURR.75A AUXILIARY CONTACTS 22 (2NO+2NC) DC OPERATION DC 220V