Siemens - Kontaktor 220V/50HZ - 3TC5217-0BM0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 220...220 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Antall hovedkontakter normalt åpne - 2
Nominell driftseffekt ved DC-3 / DC-5 ved 440 V - 82 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209034716
Elnummer
4161568
Leverandørens varenummer
3TC5217-0BM0
Typebeskrivelse
4161568
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
220...220 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall hovedkontakter normalt åpne:
2
Nominell driftseffekt ved DC-3 / DC-5 ved 440 V:
82 kW
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
264...264 V
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Nominell driftsstrøm Ie ved DC-3 / DC-5 til 440 V:
220 A
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
2
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
2
For rekkemontasje:
Ja


