Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Siemens - KONTAKTOR 25/40A AC3/1DC - 3RT1026-1BB40

Siemens
KopierKopier
Siemens - KONTAKTOR 25/40A AC3/1DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 0...0 V

  • Nominell matespenning Us ved DC - 24...24 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V - 40 A

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 11 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209291133

Elnummer

4162854

Leverandørens varenummer

3RT1026-1BB40

Typebeskrivelse

4162854

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:

0...0 V

Nominell matespenning Us ved DC:

24...24 V

Spenningstype for betjening:

DC

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

40 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

11 kW

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:

0...0 V

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

25 A

Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:

15,5 A

Driftseffekt ved AC-4, 400 V:

7,5 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

For rekkemontasje:

Ja

CONTACTOR, AC-3 11 KW/400 V, DC 24 V, 3-POLE, SIZE S0, SCREW CONNECTION
Siemens

Et Siemens-produkt

Oppdag Siemens-serien