Siemens - KONTAKTOR 2NO, 230V, 25A. 1MW=18mm, tilkobling 1-10mm2 - 5TT5810-0

Siemens
KopierKopier
Siemens - KONTAKTOR 2NO, 230V, 25A. 1MW=18mm, tilkobling 1-10mm2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsspenning - 230...230 V

  • Antall Ethernet-utganger - 25 A

  • Type driftspenning - AC

  • Antall NO-kontakter - 2

  • Antall NC-kontakter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869584034

Elnummer

4164390

Leverandørens varenummer

5TT5810-0

Typebeskrivelse

5TT5810-0

Nominell driftsspenning:

230...230 V

Antall Ethernet-utganger:

25 A

Type driftspenning:

AC

Antall NO-kontakter:

2

Antall NC-kontakter:

0

Type styrespenning:

AC

Maks glødelampelast:

5400 W

Maks lysrørslast:

1000 VA

Maks lysrørslast (duo-krets):

1000 VA

Maks lysrørslast (parallell kompensert):

1000 VA

Bryter for manuell betjening:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Innbyggingsdybde:

71 mm

Tilleggsinnretning mulig:

nei

Med dag-/nattfunksjon:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

DIN montert kompakt kontaktor 2NO, 230V, 25A. 1MW=18mm