Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Siemens - KONTAKTOR 32A 3RT1034-1AL20 32/50 AC3/AC1 230V S2 - 3RT1034-1AL20

Siemens
KopierKopier
Siemens - KONTAKTOR 32A    3RT1034-1AL20  32/50 AC3/AC1 230V  S2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 230...230 V

  • Nominell matespenning Us ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V - 50 A

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 15 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209336537

Elnummer

4163318

Leverandørens varenummer

3RT1034-1AL20

Typebeskrivelse

4163318

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:

230...230 V

Nominell matespenning Us ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

50 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

15 kW

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:

230...230 V

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

32 A

Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:

29 A

Driftseffekt ved AC-4, 400 V:

15 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

For rekkemontasje:

Ja

CONTACTOR, AC-3 15 KW/400 V, AC 230 V, 50/60 HZ, 3-POLE, SIZE S2, SCREW CONNECTION
Siemens

Et Siemens-produkt

Oppdag Siemens-serien