Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Siemens - KONTAKTOR 4-POL.18A AC1 - 3RT1317-1AP00

Siemens
KopierKopier
Siemens - KONTAKTOR 4-POL.18A AC1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 230...230 V

  • Nominell matespenning Us ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V - 22 A

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 5,5 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209312104

Elnummer

4161102

Leverandørens varenummer

3RT1317-1AP00

Typebeskrivelse

4161102

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:

230...230 V

Nominell matespenning Us ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

22 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

5,5 kW

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:

230...230 V

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

4

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

12 A

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

For rekkemontasje:

Ja

CONTACTOR, AC-1, 14,5KW/400 V, AC-1 22 A, AC 230 V, 50 HZ, 4-POLE, 4 NO, SIZE S00, SCREW CONNECTION
Siemens

Et Siemens-produkt

Oppdag Siemens-serien