Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - Kontaktor 4-pol 800A AC1 - 3TK1542-0AP0

Siemens
KopierKopier
Siemens - Kontaktor 4-pol 800A AC1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 230...230 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209330481

Elnummer

4161024

Leverandørens varenummer

3TK1542-0AP0

Typebeskrivelse

4161024

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

4

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

800 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

550 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

280 kW

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

240...240 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:

-99999 A

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

2

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

2

For rekkemontasje:

Ja

AC-1 CONTACTOR, 4-POLE, 800 A, MAIN CONTACTS 4 NO, AUXILIARY CONTACTS 2NO+2NC, AC OPERATION AC 220...230V 50HZ/AC 240V 60HZ