Siemens - Kontaktor .4KW,1NO, AC 24V50/60 S00 Fjærklemmer - 3RT2016-2AB01
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...24 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Antall hovedkontakter normalt lukket - 0
Antall hovedkontakter normalt åpne - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209785328
Elnummer
4161631
Leverandørens varenummer
3RT2016-2AB01
Typebeskrivelse
4161631
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
24...24 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
22 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
9 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
4 kW
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
24...24 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Tilkobling med fjærklemme
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:
8,5 A
Driftseffekt ved AC-4, 400 V:
4 kW
Nominell driftseffekt NEMA:
5 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
For rekkemontasje:
Ja


